Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po
- Longueur de la coupe1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Details
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité pointue
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série597
- FormeArbre
- Numéro de transactionSG-44
Aperçu
Description du fabricant
83370 597 BURR SG-44 D/C 1/8"