Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut5/8 po
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter3/8 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5975
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
92823 5975 CBD 4FL EMBOUT 3/8 PO DIAPHANE