Motion
MT7152910
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5990 , matériau au carbure, diamètre de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04861393
N° MFRMT7152910
Prix121.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5990 , matériau au carbure, diamètre de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04861393
N° MFRMT7152910
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
Prix121.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    1/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5990
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
52910 5990 HP ALUM LG CR 2F 1/4"