Motion
MT7192942
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992Z , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861452
N° MFRMT7192942
Price$245.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992Z , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861452
N° MFRMT7192942

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$245.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    5992Z
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
92942 5992Z ALUM LG 3FL ZRN 3/8 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté