Motion
MT7256349
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTEMC - série 5994 , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861479
N° MFRMT7256349
Prix119.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTEMC - série 5994 , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861479
N° MFRMT7256349

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    5994
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
56349 5994 VARIFLUTE 4FL 3/8" TIALN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon