Motion
00718ET3ECT213TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00718ET3ECT213TF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04862975
N° MFR00718ET3ECT213TF1-W2
Prix1,625.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718ET3ECT213TF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04862975
N° MFR00718ET3ECT213TF1-W2
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
Prix1,625.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    18.02 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    170.72 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; tour de refroidissement; cadre en fonte; polyester à double imprégnation; élingue à anneau en V; drain automatique en caoutchouc; peinture Ral 5009 202E (Iso 12944 - C4)
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    22.3 pi-lb;30.23 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    5.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00718ET3ECT213TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018258294
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718ET3ECT213TF1-W2 7.5HP 1800 3 60 208