Motion
02589EP3QCT286VF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
02589EP3QCT286VF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 25 ch, 6-1/4 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, 900 tr/min, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04862995
N° MFR02589EP3QCT286VF1-W2
Prix6,379.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02589EP3QCT286VF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 25 ch, 6-1/4 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, 900 tr/min, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04862995
N° MFR02589EP3QCT286VF1-W2
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
Prix6,379.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Taille du cadre NEMA
    284/6T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    73.8 pi-lb
  • Poids
    499.69 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    256 A
  • Régime de base
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp / 6-1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    256 A
  • Courant de pleine charge
    29.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Groupe et classe
    F
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Puissance
    25 hp
  • HP
    25 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    18.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    25 hp, 6-1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8;4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    284/6T
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • CUP_NON
    7909018684499
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02589EP3QCT286VF1-W2 25/6.25HP 1800/900