Motion
00518EP3EHP184TYZ7F3

WEG ELECTRIC CORP
00518EP3EHP184TYZ7F3

Moteur de pompe hydraulique SAE - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TYZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle, usage continu
N° D’ARTICLE MI04863059
N° MFR00518EP3EHP184TYZ7F3
Prix1,194.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518EP3EHP184TYZ7F3

Moteur de pompe hydraulique SAE - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TYZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle, usage continu
N° D’ARTICLE MI04863059
N° MFR00518EP3EHP184TYZ7F3
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
Prix1,194.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TYZ
  • Dimension C de la longueur totale
    12.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    100.55 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe hydraulique SAE
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909322436302
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00518EP3EHP184TYZ7F3 5HP 1800 3 60 230/