Motion
E00318EP3WAL100LF3

WEG ELECTRIC CORP
E00318EP3WAL100LF3

Moteur c.a. à châssis IEC - 3 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 220/240/380/415//460 V, châssis 100L , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04863184
N° MFRE00318EP3WAL100LF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00318EP3WAL100LF3

Moteur c.a. à châssis IEC - 3 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 220/240/380/415//460 V, châssis 100L , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04863184
N° MFRE00318EP3WAL100LF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    100L
  • Dimension C de la longueur totale
    14.80 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    73.90 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    3 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    220/240/380/415//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    220 V à 50 Hz ; 240 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 460 V à 60

Aperçu

Description du fabricant
E00318EP3WAL100LF3 3.0 1500 3 50 220-240