Motion
10036ET3GRB405TSF3W2

WEG ELECTRIC CORP
10036ET3GRB405TSF3W2

Moteur à usage général - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 404/5TS châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04863401
N° MFR10036ET3GRB405TSF3W2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10036ET3GRB405TSF3W2

Moteur à usage général - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 404/5TS châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04863401
N° MFR10036ET3GRB405TSF3W2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404/5TS
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    1361 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10036ET3GRB405TSF3W2 100HP 3600 3 60