Motion
00718OS1CCD215T

WEG ELECTRIC CORP
00718OS1CCD215T

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 215T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04864640
N° MFR00718OS1CCD215T
Prix1,223.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718OS1CCD215T

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 215T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04864640
N° MFR00718OS1CCD215T
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
Prix1,223.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    128.11 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    31.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7890355447345
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718OS1CCD215T 7.5HP 1800RPM 208-230V