Motion
CWC09-01-30L03

WEG ELECTRIC CORP
CWC09-01-30L03

Contacteur - 9 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI04865241
N° MFRCWC09-01-30L03
Prix52.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWC09-01-30L03

Contacteur - 9 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI04865241
N° MFRCWC09-01-30L03
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
Prix52.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWC09-01-30L03 MINI CONT 9A 1NC 24VDC
  • Montage direct sur les relais de protection thermique de la série RW17D
  • Montage direct sur les protecteurs de moteur manuels des séries MPW18 et MPW40
  • Bobines CC à faible consommation
  • Montage sur rail DIN sans outil
  • La taille du cadre reste la même pour les contacteurs de bobine c.a. et c.c. jusqu’à 16A
  • Gamme complète d’accessoires à enclencher