Motion
00152XT3E182T

WEG ELECTRIC CORP
00152XT3E182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04865573
N° MFR00152XT3E182T
Prix2,014.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00152XT3E182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04865573
N° MFR00152XT3E182T
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
Prix2,014.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    127.76 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter pour usage nominal; isolation de classe F; châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#182/4T, TR/MIN :1200, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.32 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.76 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00152XT3E182T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7890355780985
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00152XT3E182T 1.5HP 1200 3 60 208-230/