Motion
01018XT3ER215TC

WEG ELECTRIC CORP
01018XT3ER215TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 215TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866176
N° MFR01018XT3ER215TC
Prix3,237.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018XT3ER215TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 215TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866176
N° MFR01018XT3ER215TC
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
Votre prix3,237.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.67 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    240.79 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Intensité nominale de l’onduleur; cadre en fonte; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C; 9 câbles de connexion
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10, F#L215TC, TR/MIN :1800, 208-230/460//380V, TEFC
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    29.8 pi-lb;40.4 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    10 hp
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01018XT3ER215TC
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158844272
  • Tension
    208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018XT3ER215TC 10HP 1800 60 208-230/460