Motion
00318AT3PCT182TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00318AT3PCT182TF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 182T , logement TEAO, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866297
N° MFR00318AT3PCT182TF1-W2
Prix1,465.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318AT3PCT182TF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 182T , logement TEAO, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866297
N° MFR00318AT3PCT182TF1-W2
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
Prix1,465.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    94.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Severe Duty; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double imprégnation; peinture verticale; joint d’étanchéité Permatex
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :3, F#182T, TR/MIN :1800, 200-208V, TEAO
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    9.22 à 8.65 A
  • Courant de pleine charge
    8.92 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    8.95 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00318AT3PCT182TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909018580128
  • Tension
    200 à 208 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318AT3PCT182TF1-W2 3HP 1800 3 60 200V