Motion
00536ET3YAL132S

WEG ELECTRIC CORP
00536ET3YAL132S

Moteur c.a. à châssis IEC - 5.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 132S , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04866419
N° MFR00536ET3YAL132S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00536ET3YAL132S

Moteur c.a. à châssis IEC - 5.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 132S , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04866419
N° MFR00536ET3YAL132S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    132S
  • Dimension C de la longueur totale
    19.29 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Demandes
    Moteur à démarrage en étoile/triangle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.97 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    5.50 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00536ET3YAL132S 5.5KW 3600 3 60/50 460V