Motion
00712XT3E254T

WEG ELECTRIC CORP
00712XT3E254T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866655
N° MFR00712XT3E254T
Prix3,772.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00712XT3E254T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866655
N° MFR00712XT3E254T
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
Prix3,772.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Dimension C de la longueur totale
    23.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    345.02 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter service nominal; cadre en fonte; élingue d'arbre à anneau en V; isolation de classe F; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :7.5, F#254T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    19.5 A;9.73 A
  • Courant de pleine charge
    9.73 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Couple de pleine charge
    33.5 pi-lb;45.42 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    5.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00712XT3E254T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171898633
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00712XT3E254T 7.5HP 1200 60 208-230/460