Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre184T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale15.86 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple9.02 lb/pi
- Poids138.32 lb
Détails
- Détails supplémentairesInverter pour usage nominal; isolation de classe F; châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Ampères à tension6.26 A;3.13 A à 230 V;460 V
- DemandesEmplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1200 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP :2, F#182/4T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6307 2RS
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueInduction triphasée
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.26 A;3.13 A
- Courant de pleine charge3.13 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Couple de pleine charge9.02 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Hz50 Hz;60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- kW1.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00212XT3E184T
- Modèle00212XT3E184T
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Plaque signalétique00212XT3E184T
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206 2RS
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Type d’arbreDétrompé
- NormesCE, CSA, NEMA MG-1, RoHS, UL
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT4
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7890355779682
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
- Utilisation de l’onduleur; antidéflagrant; montage sur pied; efficacité supérieure NEMA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure