Motion
02518XT3E284TC

WEG ELECTRIC CORP
02518XT3E284TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 284TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866671
N° MFR02518XT3E284TC
Prix5,335.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02518XT3E284TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 284TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866671
N° MFR02518XT3E284TC
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
Prix5,335.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    284TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Dimension C de la longueur totale
    26.41 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    511.86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter service nominal; Châssis en fonte; Thermoostat - 2 fils 1 par phase 155°C; Système de regraissage à l’extrémité de l’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Drain exd fritté
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :25, F#284TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    29.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Couple de pleine charge
    74.2 pi-lb;100.6 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    25 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02518XT3E284TC
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7892304609149
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02518XT3E284TC 25HP 1800 60 208-230/460