Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444/5T
- Dimension C de la longueur totale43.80 po
- Facteur de service1.15
- Poids2374.98 lb
Détails
- Détails supplémentairesNema Premium Efficiency; Invité à usage intensif; Châssis en fonte; Thermoostat - 2 fils, 1 par phase 155°C; Joint d’huile Viton; Joint à lèvre
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesEmplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :150, F#444/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description150 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6219 C3
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge170.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.80 %
- Couple de pleine charge442 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.53.4080
- HP150 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW110 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant15018XT3E445T
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur150 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6316 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéJoint à lèvres
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7891327203938
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure