Motion
GPH2125QC4000

WEG ELECTRIC CORP
GPH2125QC4000

Démarrage en douceur - 125 hp à 460 V, tension d’alimentation de 460 V, NEMA 4/12
N° D’ARTICLE MI04868190
N° MFRGPH2125QC4000
Prix13,938.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
GPH2125QC4000

Démarrage en douceur - 125 hp à 460 V, tension d’alimentation de 460 V, NEMA 4/12
N° D’ARTICLE MI04868190
N° MFRGPH2125QC4000
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
Prix13,938.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension de commande
    120 V
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4/12
  • Puissance
    125 ch à 460 V
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
GPH2125QC4000 GPH2 125HP 171A 460V