Motion
30012XT3G449T

WEG ELECTRIC CORP
30012XT3G449T

Moteur antidéflagrant / à emplacement dangereux - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T trames, enceinte TEFC, 60 Hz, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868634
N° MFR30012XT3G449T
Prix96,238.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
30012XT3G449T

Moteur antidéflagrant / à emplacement dangereux - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T trames, enceinte TEFC, 60 Hz, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868634
N° MFR30012XT3G449T
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
Prix96,238.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Dimension C de la longueur totale
    55.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    3453.35 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    351.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
30012XT3G449T 300HP 1200 60 460