Motion
00512XT3H215T

WEG ELECTRIC CORP
00512XT3H215T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 5 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 215T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868757
N° MFR00512XT3H215T
Prix3,461.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00512XT3H215T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 5 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 215T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868757
N° MFR00512XT3H215T
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
Prix3,461.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    215T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    19.45 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    219.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant; efficacité Nema Premium; Ic411 - Tefc; monté sur pied; classe I et classe Ii; certifié service Vfd
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :5, F#213/5T, TR/MIN :1200, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.46 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    22.4 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00512XT3H215T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171938902
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00512XT3H215T 5HP 1200 60 575