Motion
56T17D3302A

LEESON ELECTRIC
56T17D3302A

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04869852
N° MFR56T17D3302A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D3302A

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04869852
N° MFR56T17D3302A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    10.99 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.0-4.8/2.4 A
  • Courant de pleine charge
    4.80–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856010612
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 145T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856010612
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM K064 DP 208-230/460V
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 56HZ avec diamètre d'arbre de 7/8 po, hauteur d'arbre de 3-1/2 po et base de châssis à fentes de 56 po