Motion
56C17W5330A

LEESON ELECTRIC
56C17W5330A

Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI04869854
N° MFR56C17W5330A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17W5330A

Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI04869854
N° MFR56C17W5330A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.69 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.0/9.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028648
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028648
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM N529 TEFC 115/208-230V
  • Le commutateur de démarrage électronique encapsulé est étanche à l’humidité Conception de démarrage à induction du condensateur pour un couple de démarrage élevé Isolation de classe F Roulements à billes scellés doubles Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort dans chaque écran d’extrémité Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protège-ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran d’extrémité pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, montage du rotor et du stator F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à F2