Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145JM
- Longueur du moteur sans arbre8.56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale14.62 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids43 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.0/9.3-9.0 A
- Efficacité de la pleine charge77 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW1.10 kW
- Numéro de catalogue du fabricantZ403
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032607
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 1.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 145JM , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856032607
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JM Verrouillage mécanique à l'extrémité de l'arbre Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Fonctionnement continu