Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TC
- Dimension C de la longueur totale23.45 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids274 lb
Détails
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceInverseur en service
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge27.00–25.00 / 12.50 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostat