Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre215JP
- Longueur du moteur sans arbre12.4
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale24.28 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids151 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3510 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge34.0/17.0 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW11.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU201A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856035400
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 15 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 215JP , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856035400
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JP Le cadre JPV comprend un couvercle anti-goutte pour montage vertical sans base Le cadre JP a une base rigide, le couvercle anti-goutte n’est pas inclus verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre Le service continu deviendra un article lorsque le stock actuel aura disparu