Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.44 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge9.0-8.8 A
- Courant de pleine charge9.00–8.80 / 4.50–4.40 A
- Efficacité de la pleine charge75.2 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW0.56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009357
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Fiche techniqueMoteur tout usage 3/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 3/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueHOMME
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009357
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
- Conception écoénergétique