Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre8.5
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.6 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base2850 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Courant de pleine charge9.8 A
- Efficacité de la pleine charge72.7 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantCG732
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032201
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Type de montageRonde
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.5
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreSens horaire/antihoraire
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone3000 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 3/4 HP, monophasé, 3000 tr/min, 110/220 V, cadre 56C , ODP
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementVERROUILLÉ
- CUP_NON722856032201
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue