Motion
324TSTFCA6001BB

LEESON ELECTRIC
324TSTFCA6001BB

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870108
N° MFR324TSTFCA6001BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TSTFCA6001BB

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870108
N° MFR324TSTFCA6001BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Taille du cadre
    324
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    31.26 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    665 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    88.0/44.0 A
  • Courant de pleine charge
    90.00 / 45.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002174
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 324TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 324TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002174
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 3600RPM GT1033 TEFC 230/460V 324TS
  • Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2 (sauf indication contraire)
  • 1.15 Facteur de service
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Reconnu UL, certifié CSA, marque CE
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé