Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Dimension C de la longueur totale36.61 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids993 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge138.0/69.0 A
- Courant de pleine charge138.00 / 69.00 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAF
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002334
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 364T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 364T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002334
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
- 1.15 Facteur de service
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Reconnu UL, certifié CSA et marque CE
- S’accumulera lorsque le stock actuel sera épuisé