Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TZ
- Dimension C de la longueur totale16.19 po
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids69 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3490 tr/min
- Mot-clé de description7 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDPAO (débordement d’air antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.1-19.2/9.6 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028419
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur7 hp / 10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-220/440 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856028419
- Schéma de câblage
Aperçu
- Thermostats pour protection contre les surcharges thermiques 34” longs fils de sortie connecteur coudé dans le support Arbres à clavette avec trou taraudé 1/4”-20 UNC à l'extrémité Plaque signalétique supplémentaire incluse, desserrée, pour montage à distance Isolation de classe F à service continu F1 montage seulement, ne peut pas être réassemblé à F2