Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre365
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Dimension C de la longueur totale38.39 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1083 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1782 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge173.0/86.5 A
- Courant de pleine charge173.00 / 86.50 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAG
- kW56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002358
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002358
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
- 1.15 Facteur de service
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Reconnu UL, certifié CSA et marque CE
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé