Motion
N56032
Usine à bout sphérique - série CB430 , matériau au carbure, diamètre de 3/16 po, longueur de coupe de 1 po, diamètre de tige de 3/16 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI04871085
N° MFRN56032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série CB430 , matériau au carbure, diamètre de 3/16 po, longueur de coupe de 1 po, diamètre de tige de 3/16 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI04871085
N° MFRN56032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    CB430
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Coupe à droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N56032 E/M 3/16 4FL SE BILLE C/C GLUCIDES