Motion
N60760
Usine à bout sphérique - série STBN430 , matériau au carbure, diamètre de 1/2 po, longueur de coupe de 5/8 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04871152
N° MFRN60760
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série STBN430 , matériau au carbure, diamètre de 1/2 po, longueur de coupe de 5/8 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04871152
N° MFRN60760
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    Variable
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du cou
    0.480 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de portée
    4-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlCrN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    STBN430
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Coupe à droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N60760 E/M 1/2 4FL SE BILLE GLUCIDES 1/2