Motion
N62030
Usine à bout carré - série S545 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de 1 po, 5 cannelures, 4-1/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI04871264
N° MFRN62030
Prix1,663.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - série S545 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de 1 po, 5 cannelures, 4-1/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI04871264
N° MFRN62030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,663.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    4-1/8 po
  • Usine Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    S545
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N62030 S545-1.000-D5-S.0-Z5 ALTIN