Motion
R1518EL

NTN
R1518EL

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 0.8109 po, DI 1.6535 po, largeur 0.5118 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04872296
N° MFRR1518EL
Prix215.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R1518EL

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 0.8109 po, DI 1.6535 po, largeur 0.5118 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04872296
N° MFRR1518EL
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
Prix215.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8110 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6535 po
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496208
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    R
  • CUP_NON
    4547359496208

Aperçu

Description du fabricant
R1518EL BRG