Motion
0615324
Mèche pour machine à vis, longueur - 3 mm, matériau en carbure, cannelure 20 mm, angle de pointe 140 °, longueur totale 62 mm
N° D’ARTICLE MI04872662
N° MFR0615324
Prix126.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 3 mm, matériau en carbure, cannelure 20 mm, angle de pointe 140 °, longueur totale 62 mm
N° D’ARTICLE MI04872662
N° MFR0615324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3 mm
  • Longueur de cannelure
    20 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de la tige
    36 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    140 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R458
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 6537
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    7320760615324

Aperçu

Description du fabricant
5981063 3MM PERCEUSE