Spécifications
Dimensions
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Hauteur totale9.32 po
- Longueur totale12.40 po
- Largeur totale9.32 po
- Poids131.80 lb
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 Bolt- 200.0 [7.87] Pilot Dia. Avec 9.0 [0,35] Longueur du pilote et 20.57 [.810] Dia. Trous sur 250.0 [9.84] Dia. Cercle de boulonnage et 2X .375-16 UNC-2B Trous filetés
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu170 L/min
- Déplacement49.00 po3/r
- Pression intermittente345 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu198 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointAucun
- SérieVIS 45 - Standard
- Type d’arbreCannelure
Aperçu
- Technologie brevetée VIS Geroler
- Plaque d’équilibrage de pression préchargée en deux pièces
- Diverses fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses et des solutions de flux de boîtier pour les applications en boucle fermée et en boucle ouverte.