Motion
MR1306UV

LINK-BELT
MR1306UV

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874770
N° MFRMR1306UV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MR1306UV

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874770
N° MFRMR1306UV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327054885
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327054885

Aperçu

Description du fabricant
MR1306UV PALIER MR1306UV

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté