Motion
MU61307UM

LINK-BELT
MU61307UM

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874937
N° MFRMU61307UM
Prix142.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU61307UM

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874937
N° MFRMU61307UM
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
Prix142.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327654481
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327654481

Aperçu

Description du fabricant
MU61307UM PALIER MU61307UM