Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 1/2 po
- Longueur de l’alésage1.7188 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids1.53 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699465785
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699465785
Aperçu
- 1 1/2 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, collet enduit E