Motion
YG226E3LK33

LINK-BELT
YG226E3LK33

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04875096
N° MFRYG226E3LK33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YG226E3LK33

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04875096
N° MFRYG226E3LK33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699688016
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699688016

Aperçu

Description du fabricant
YG226E3LK33 BRG ET COL YG226E3LK33
  • Roulements à billes non montés de 1 5/8 po, service standard, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à triple rebord, OD sphérique, relubrifiable, sans broche antirotative