Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 11/16 po
- Longueur de l’alésage2.0313 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.80 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327149024
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327149024
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Verrouillage de la vis de fixation, Joint de dégagement, DE cylindrique, Non relubrifiable, Joint omis sur le collet latéral opposé