Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids0.39 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699725292
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueAcier inoxydable
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699725292
Aperçu
- Roulement à billes en acier inoxydable non monté de 3/4 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique