Motion
B643L
Roulement d’insert de rouleau - 2.6875 po de diamètre, 5.1172 po de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875171
N° MFRB643L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 2.6875 po de diamètre, 5.1172 po de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875171
N° MFRB643L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1172 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    9.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Série
    600
  • CUP_NON
    793699982510

Aperçu

Description du fabricant
B643L BRG&ADAP B643L