Motion
UG3K47L  2 15/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2 15/16 po, diamètre extérieur de 7.4806 po, largeur de 6.1300 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875178
N° MFRUG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG
Prix4,567.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2 15/16 po, diamètre extérieur de 7.4806 po, largeur de 6.1300 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875178
N° MFRUG3K47L 2 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Prix4,567.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5156 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.9291 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4806 po
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Poids
    20.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille robuste
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699161144
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699161144

Aperçu

Description du fabricant
UG3K47L BRG&ADAPT UG3K47L
  • Roulement à billes non monté de 2 15/16 po, usage intensif, montage sur adaptateur, joint d’étanchéité de dégagement