Motion
B444L  2 3/4 INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B444L 2 3/4 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 2.7500 po de diamètre, 5.1172 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875181
N° MFRB444L 2 3/4 INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B444L 2 3/4 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 2.7500 po de diamètre, 5.1172 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875181
N° MFRB444L 2 3/4 INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1172 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    4.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983807

Aperçu

Description du fabricant
B444L BRG&COL