Motion
B4M60L  60MM INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur totale de 1.7500 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875182
N° MFRB4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur totale de 1.7500 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875182
N° MFRB4M60L 60MM INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.98 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    44.45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    4.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983913

Aperçu

Description du fabricant
B4M60L BRG&COL